tig 溶接 水冷 トーチのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
136件の「tig 溶接 水冷 トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接トーチ」、「tig 溶接 トーチ」、「トーチケーブル」などの商品も取り扱っております。
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%) 100 タイプ アングル形 冷却方式 水冷
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用率(%) 100 冷却方式 水冷 仕様 - タイプ アングル形 溶接電流(A) 直流:300 交流:260 ハンドル寸法(mm) 205 適合電極径(Φmm) 3.2 アングル寸法(mm) 158
1本
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式400Aアングル型
アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
溶接電流(A) 400(直流・交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~4.8 定格使用率(%) 100 本体質量(g) 156 寸法(幅W×長さL)(mm) 54.5×207
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A) 250 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
45,900 税込50,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 250 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%) 25 付属品 アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容 溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz) 50/60 制御方式 IGBTインバーター方式 定格電流(A) (直流TIG)200、(交流TIG)140 本体質量(kg) 15 電源電圧(V) AC200 冷却方式 空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×448×333 出力電流範囲(A) (直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200 最高無負荷電圧(V) DC76 定格入力 7.3kVA(5.4kW)
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%) 35 タイプ フレキシブル形 冷却方式 空冷
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式350Aアングル型
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
溶接電流(A) 350(直流・交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~4.0 定格使用率(%) 100 本体質量(g) 136/110 寸法(幅W×長さL)(mm) 40/22×230
1本
特価
60,980 税込67,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式 空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A) 250 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
55,980 税込61,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接電流(A) 225 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 フレキシブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 225 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 フレキシブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


溶接電流(A) 直流:300 交流:260 適合電極径(Φmm) 3.2 使用率(%) 100 仕様 Dシリーズ専用 タイプ アングル形 冷却方式 水冷 ハンドル寸法(mm) 205 アングル寸法(mm) 158
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)